※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
クロス
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40293655
品番
MCK-8010
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状
クロス
材質
SUS304
タイプ
a
適合フランジ
KF10
寸法D(mm)
30
表面処理
G.B.B.
寸法C(Φmm)
10.5
寸法B(Φmm)
13.8
寸法A(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。