※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
レジューサー
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40293874
品番
MCK-9080
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
75
寸法B(Φmm)
114
寸法C(Φmm)
60.5
寸法D(Φmm)
54.9
材質
SUS304
長さ(mm)
(製作長)40
適合フランジ
KF50/KF80
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。