※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
ゲージシールポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40293917
品番
MCO-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
寸法A(mm)
58
寸法C(Φmm)
25.3
タイプ
a
適合フランジ
KF40
仕様
内径15mm用
材質(Oリング)
バイトン
材質(ボディ)
SUS304
材質(ナット)
(押さえナット)C3604/Niメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。