※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
リークポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
66.5
注文コード
40293996
品番
MCO-3050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質
SUS304
適合フランジ
KF50
寸法A(mm)
66.5
材質(Oリング)
バイトン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。