※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
UJRアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40294014
品番
MCA-1614-FJ
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
寸法A(mm)
36.1
タイプ
Female(メス型)
適合チューブ外径
1/4"
適合フランジ
KF16
材質(フランジ)
SUS304
材質(継手)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
※UJR(ファインシリーズピュア(R))は、(株)フジキンの商標です。