※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCB-5012-FJ UJRアダプター ミラプロ 40294215 MCB-5012-FJ UJRアダプター ミラプロ 40294215

UJRアダプター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40294215 品番 MCB-5012-FJ
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。

寸法A(mm)40.5 タイプMale(オス型) 適合チューブ外径1/2" 適合フランジKF50 材質(フランジ)SUS304 材質(継手)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
※UJR(ファインシリーズピュア(R))は、(株)フジキンの商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする