※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VCRアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40294276
品番
MCA-2512-CA
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
寸法A(mm)
40.6
タイプ
Female(メス型)
適合チューブ外径
1/2"
適合フランジ
KF25
材質(フランジ)
SUS304
材質(継手)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
※VCR(R)は、 Swagelok(R)社の商標です。