※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40294423
品番
66-070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
ステンレス製(SUS304)
全長(mm)
500
外径D(Φmm)
70
内径B(Φmm)
67
肉厚t(mm)
1.5
開き角度(度)
45
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。