※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40294441
品番
66-080
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
ステンレス製(SUS304)
全長(mm)
500
外径D(Φmm)
80
内径B(Φmm)
77
肉厚t(mm)
1.5
開き角度(度)
45
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。