※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VFフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
70
注文コード
40294486
品番
MCJ-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
接続パイプ(Φmm)
10A(Φ17.3)
寸法A(Φmm)
70
寸法B(Φmm)
18
寸法P.C.D.(mm)
50
寸法T(mm)
8
寸法t(mm)
3
N
4(箇所)
寸法h(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。