※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VFフランジ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
145
注文コード
40294538
品番
MCJ-1065
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
接続パイプ(Φmm)
65A(Φ76.3)
寸法A(Φmm)
145
寸法B(Φmm)
77
寸法P.C.D.(mm)
120
寸法T(mm)
10
寸法t(mm)
3
N
4(箇所)
寸法h(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。