※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-1125 VFフランジ ミラプロ 40294565 MCJ-1125 VFフランジ ミラプロ 40294565

VFフランジ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)210 注文コード40294565 品番MCJ-1125
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る

真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304 接続パイプ(Φmm)125A(Φ139.8) 寸法A(Φmm)210 寸法B(Φmm)141 寸法P.C.D.(mm)185 寸法T(mm)12 寸法t(mm)5 N8(箇所) 寸法h(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする