※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40294615
品番
EY-051
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
開く角度は45度です。
水抜き装置付きです。
パイプ形状
L型90度曲げ
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
外径D(Φmm)
50.8
クランプ
95-054
全長L1(mm)
200
内径B(Φmm)
51.8
曲げ半径(mm)
100
肉厚t(mm)
1.6
全長L2(mm)
300
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。