※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VGフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
120
注文コード
40294644
品番
MCJ-2050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
接続パイプ(Φmm)
50A(Φ60.5)
寸法A(Φmm)
120
寸法B(Φmm)
62
寸法P.C.D.(mm)
100
寸法C(Φmm)
70
寸法D(mm)
5
寸法S(mm)
3
寸法T(mm)
10
寸法t(mm)
3
N
4(箇所)
寸法h(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。