※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-2065 VGフランジ ミラプロ 40294653 MCJ-2065 VGフランジ ミラプロ 40294653

VGフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)145 注文コード40294653 品番MCJ-2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る

真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304 接続パイプ(Φmm)65A(Φ76.3) 寸法A(Φmm)145 寸法B(Φmm)77 寸法P.C.D.(mm)120 寸法C(Φmm)85 寸法D(mm)5 寸法S(mm)3 寸法T(mm)10 寸法t(mm)3 N4(箇所) 寸法h(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする