99-042 ディフューザー(鉄製) YSK(山脇産業) 40294676

99-042 ディフューザー(鉄製) YSK(山脇産業) 40294676
99-042 ディフューザー(鉄製) YSK(山脇産業) 40294676

ディフューザー(鉄製)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
外径D(Φmm)42.7
内径B(Φmm)43.7
全長(mm)190
内容量1本注文コード40294676品番99-042
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。
排気ガスの放出位置が自在に変更できます。

材質鉄製(メッキ管)外径D(Φmm)42.7全長(mm)190内径B(Φmm)43.7セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド・スリット付きクランプ95-048
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: マフラーの排気の向きを変える
卸売・小売業

これまでトラクターに乗っていると風向き次第で排気が顔に流れてきて煙たかったのですが、ディフューザーを取り付けて、排気を斜め下後方向きに誘導することで解消しました。
取り付けの金具もしっかりしていて、振動で取り付けが緩むことはなさそうです。サイズも計ったようにぴったりで満足しています。

対象商品 : 40294703
2024-02-08
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トラクターの排気筒がボロボロでした。
メーカーの部品も手配不可でした。
少しオリジナルを切り詰めて取り付けいたしました。
バンド金具も付属で完璧でした。

対象商品 : 40294721
2023-08-17
用途: マフラーエンドに。
天照合同会社卸売・小売業

マフラーエンドの見た目が中々良い感じになりました。排気の流れも良い感じです。

対象商品 : 40294712
2022-05-30
用途: トラックのマフラー
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

トラック会社古く黒煙が酷くてテールランプ夜間ボディが排気で真っ黒になるため今回この商品購入しました。取り付けも専用のものがありしっかり固定することが出来ました。排気の出る角度も変えもう気にならなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40294676
2024-03-26
用途: jeepの排ガス巻き込み対策に
サービス業

留め金が、どのくらいで増締めが必要かが、心配な所です

対象商品 : 40294773
2022-07-20
用途: 大型トラックのマフラー出口
運輸・通信業

90°のマフラー出口だった為、排気ガスでアオリが汚れるので購入。
フランジをかましてボルトナットで締め込むだけの作業で、排気ガスの出口を調整できるのでオススメです。

対象商品 : 40294703
2020-09-15
用途: 旧ディーゼル車の排ガス巻き込み対策に
農・林・水産業

三菱ジープの排ガス巻き込み対策に使用しています。ジープは構造上なのか排ガスの匂いが車内に充満し人によっては頭痛を起こすほどですが、この商品でほぼ解消が可能です。また後部車両への配慮にもなりますので、ジープやジムニーの幌者等でお悩みの方には大変オススメです。某量販店等で販売しているドレスアップ用商品は全く意味がありませんので。。。

6が参考にしています
対象商品 : 40294737
2020-12-09
用途: キャンピングカーマフラーエンド排気方向改善
サービス業

アメ車キャンピングカーのマフラーエンドがサイド出しの為廃棄方向をやや後ろ下向きにしたくチョイスしました。クランプでガッチリ固定し落下の心配もありませんね。いい仕事してくれています。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする