※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VGフランジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
185
注文コード
40294678
品番
MCJ-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
接続パイプ(Φmm)
100A(Φ114.3)
寸法A(Φmm)
185
寸法B(Φmm)
115
寸法P.C.D.(mm)
160
寸法C(Φmm)
120
寸法D(mm)
5
寸法S(mm)
3
寸法T(mm)
12
寸法t(mm)
5
N
8(箇所)
寸法h(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。