※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
R型エルボ MVEJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40294845
品番
MVEJ-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VG/VFフランジによるR型エルボ製品になります。
寸法A(Φmm)
105
寸法B(Φmm)
48.6
寸法C(Φmm)
43
寸法L(mm)
80
材質
(パイプ・フランジ)SUS304
形状
R型エルボ
適合フランジ
VG/VF40
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
エルボサイズ(A)
40
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。