※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
MFフランジ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40294924
品番
MCM-2063
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
適合フランジ
NW63
接続パイプ(Φmm)
50A(Φ60.5)
寸法A(Φmm)
95
寸法B(Φmm)
92
寸法C(Φmm)
70.2
寸法D(Φmm)
80
寸法T(mm)
12
寸法t(mm)
5
N
3-4(推奨クランプ数)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。