※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
クロウクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40295125
品番
MCM-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質
SUS304
適合フランジ
NW32-NW100
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
22.6
寸法C(mm)
M8
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。