※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCM-5002 クロウクランプ ミラプロ 40295134 MCM-5002 クロウクランプ ミラプロ 40295134

クロウクランプ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40295134 品番MCM-5002
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。

材質SUS304 適合フランジNW125-NW250 寸法A(mm)40 寸法B(mm)23.1 寸法C(mm)M10 寸法D(mm)29 寸法E(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする