※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(鉄製、45度カット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40295141
品番
69-042
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
鉄製(メッキ管)
寸法L(mm)
99
外径D(Φmm)
42.7
肉厚t(mm)
1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。