※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
クロウクランプ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40295143
品番
MCM-5003
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質
SUS304
適合フランジ
NW32-NW250
寸法A(mm)
62.5
寸法B(mm)
17.5-27
寸法C(mm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。