※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63-051 V型パイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40295421 63-051 V型パイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40295421 63-051 V型パイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40295421

V型パイプ(鉄製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40295421 品番 63-051
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パイプ形状V型 材質鉄製(メッキ管) 適合外径(Φmm)50.8 適合パイプ(1m物)01-051、(長尺物)05-05116 全長L1(mm)90 外径D2(Φmm)50.8 全長L3(mm)55 全長L2(mm)133 全長L4(mm)23
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40295421
2016-02-24
用途:
自動車用マフラーの製作
河守モータース 様

良い製品でした。加工して使いましたが、少しカットしてもしっかりしていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする