※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
Y型パイプ・Bタイプ(鉄製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40295595
品番
AJ-075150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,410
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(メッキ管)
外径D(Φmm)
75
寸法L2(mm)
150
セット内容
クランプ付き(2個)
クランプ
91-075
全長L1(mm)
300
内径B(Φmm)
76
適合車種
-
out(Φmm)
(外径)101.6/(内径)98.4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。