※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
45
注文コード
40296295
品番
41-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
外径D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄/メッキ管
外径D(Φmm)
45
全長L(mm)
500
内径B(Φmm)
46
付属品
エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)
クランプ
95-051
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。