※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40296392
品番
41-085
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
材質
鉄/メッキ管
外径D(Φmm)
85
全長L(mm)
500
内径B(Φmm)
86
付属品
エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)
クランプ
91-089
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。