43-075 ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き) YSK(山脇産業) 40296706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-075 ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き) YSK(山脇産業) 40296706
43-075 ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き) YSK(山脇産業) 40296706
43-075 ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き) YSK(山脇産業) 40296706

ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き)

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径D(Φmm)75
内容量1本注文コード40296706品番43-075
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質鉄製(メッキ管)外径D(Φmm)75外径D2(Φmm)70全長(mm)200内径B(Φmm)71.8セット内容クランプ付き(2個)タイプスリット付きクランプ91-075肉厚t(mm)1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※各商品の内径に、別商品を差し込む場合は、相手の外径に対して1mm以上の内径差商品を選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40296611
2022-04-13
用途: フォークリフトのマフラー修理

腐食して脱落した箇所に使用しました。施工も簡単で修理費用が1/10で済みました。

2が参考にしています
対象商品 : 40296672
2020-11-20
用途: 排気センターパイプの加工
近藤産機サービス

43-065 外径Dφ65mmです。
スバルエンジンのトヨタ86社外品センターパイプに丁度の大きさです。

対象商品 : 40296636
2019-10-08
用途: マフラ連結部のサビパイプカット後の連結
建設業・工事業

■パイプと締め付け金具精度が高い。
■パイプ製造時の段差が長手方向にあるので、ヤスリで丹念に削った
■スリットの位置が、排気入り口側と出口側でズレているので、やや残念。
■Uボルトにありがちなナットのピッチで、ミリピッチナットが利用出来ないのは残念。
■72年2002の純正マフラーと中間マフラーとの間に使用
■パイプの隙間に、ペースト状ガスケットを併用した。

対象商品 : 40296706
2019-12-26
用途: トラックのマフラーの補修で使わせて頂きました。
高橋商会自動車・二輪車・自転車関連業

緊急なマフラーの補修で片側溶接で取り付けました、肉厚もしっかりと有って溶接もしやすくガッチリと付けられて完璧に直りました、とても買って助かりました。

対象商品 : 40296611
2019-12-27
用途: 排気管の補修
サービス業

そのまま使用すると若干ガタと排気漏れがあったため。液体ガスケットを塗って使用しました。その後は機能に問題はありませんでした。ただし、クランプがそれなりに大きいため車種によっては取り付けが難しい場合も有るかと。

対象商品 : 40296706
2018-07-06
用途: 自動車整備
TRIBE

切ったマフラーのジョイントに使いました
排気漏れが微妙にするので、専用のを買った方がいいと思います。

対象商品 : 40296611
2017-11-06
用途: 穴の開いた排気管の部分を切断し、パイプで接続
小林農園農・林・水産業

しっかりした商品で、接続した部分に排気漏れやたわみなどありません。
最初は溶接も考えましたが、溶接以上の強度があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする