YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40296794
品番
DM-042
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
鉄製(メッキ管)
外径D2(Φmm)
42.7
外径D(Φmm)
46.9
全長(mm)
140
内径B(Φmm)
43.7
セット内容
クランプ付き(2個)
タイプ
スリット付き
クランプ
95-048 X2
肉厚t(mm)
1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。