※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
85
外径D1(Φmm)
85
注文コード
40297022
品番
59-085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,580
この商品は
外径D2・外径D1
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(メッキ管)
外径D2(Φmm)
85
外径D1(Φmm)
85
全長(mm)
150
内径B(Φmm)
86
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
クランプ
91-089
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。