※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45-054 変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297284 45-054 変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297284 45-054 変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297284

変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40297284 品番 45-054
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
パイプ形状変形ジョイント 全長(mm)180 内径(Φmm)外径(D1)側/47.6 クランプ95-060 外径D1(Φmm)50.8 セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド、スリット付き 内径B(Φmm)55 外径D2(Φmm)54
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40297214
2017-05-30
用途:
エンドマフラーのワンオフ装着時
有限会社エーシーシー 様

しっかりと丁寧に作られています。付属の締め付けリングも頑丈で締め付けも問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする