※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
60.5
外径D1(Φmm)
60.5
注文コード
40297345
品番
46-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,670
この商品は
外径D2・外径D1
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
内径(Φmm)
外径(D1)側/57.3
クランプ
91-060
外径D1(Φmm)
60.5
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
内径B(Φmm)
61.5
外径D2(Φmm)
60.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。