※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40297494
品番
CK-08061
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
パイプ形状
変形ジョイント
全長(mm)
150
内径(Φmm)
外径(D1)側/76.8
クランプ
91-060
外径D1(Φmm)
80
材質
鉄製(メッキ管)
内径B(Φmm)
61.5
外径D2(Φmm)
60.5
適合車種
305AA
主な適合車種
305AA
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。