※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
外径D2(Φmm)
45
35
38.1
45
48.6
内径B2(Φmm)
41.8
31.8
34.9
41.8
45.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40297555
品番
EX-045
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
140
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
42.7
外径D2(Φmm)
45
内径B1(Φmm)
39.5
内径B2(Φmm)
41.8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。