※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

47-057 変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40297616 47-057 変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40297616

変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40297616 品番 47-057
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)50.8 外径D2(Φmm)57 内径B1(Φmm)47.6 内径B2(Φmm)53.8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40297582
2020-05-17
用途:
自動車の修理
スクエアフォー 様

他に代表写真と異なるとの投稿があったが、さらに寸法表示の挿絵のレイアウトが実寸法と全く異なる、問うと「上記商品の代表画像になりますので、数値に間違いはございません。
上から3商品は画像と相違しているように見えますが、寸法はあっております。

分かりづらい表記で申し訳ございません。」との回答だがそれなら挿絵はない方がましではないか?

品はしっかりしていますが、挿絵を参考にしないで数値のみでの注文が必要になるので注意が必要となります

1人が参考にしています
対象商品:
40297625
2018-11-22
用途:
排気管の製作

商品は期待通りで問題なし。ただ、代表写真とは似ても似つかぬ形状なので、もう少し現物に近い写真を掲載した方が良いのではないか。寸法を何度も確認して注文したものの、「もし写真のようなものが届いたらどうしよう?」と不安になるくらい、写真と現物が違う。このあたりはモノタロウの、サイトデザインの課題だと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
掲載画像につきまして検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする