※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
45
注文コード
40297652
品番
48-L045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
外径D2
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
外径D2(Φmm)
45
内径B2(Φmm)
41.8
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
内径B1(Φmm)
57.3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。