※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-057 変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40297686 48-057 変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40297686

変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40297686 品番 48-057
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
パイプ形状変形ジョイント 全長(mm)180 外径D2(Φmm)57 内径B2(Φmm)53.8 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)60.5 内径B1(Φmm)57.3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする