※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(ステンレス製、エキスバンド・スリット無し)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40297792
品番
CQ-042
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
パイプ形状
変形ジョイント
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
42.7
内径B1(Φmm)
57.5
内径B2(Φmm)
39.7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。