YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(ステンレス製、エキスバンド・スリット無し)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
75
注文コード
40297817
品番
CQ-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,170
この商品は
外径D2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ形状
変形ジョイント
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
75
内径B1(Φmm)
57.5
内径B2(Φmm)
72
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。