※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EM-04248 異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297932 EM-04248 異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297932

異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40297932 品番 EM-04248
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
パイプ形状異径ジョイント セット内容クランプ付き(2個) 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド、スリット付き(両端) クランプ95-048・93-051 外径D1(Φmm)42.7 外径D2(Φmm)48.6 内径B1(Φmm)43.7 内径B2(Φmm)49.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-05
用途:
マフラーの接続

クラシックミニのマフラーを接続で使用しました。
サイズも良く、排気漏れもないので良かったです。

1人が参考にしています
2021-05-26
用途:
マフラーの継ぎ手
自動車・二輪車・自転車関連業

車純正マフラーの部品と社外品マフラーとの変換接続用に購入。意外と良い感じに出来た。

対象商品:
40297957
2019-07-21
用途:
エキゾーストパイプの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

未だ使用していませんが、現物と合わせて見たところサイズはピッタリでしたので楽しみにしています。

対象商品:
40298045
2019-03-03
用途:
キャンピングカーの修理
サービス業

スリット入りなので簡単にマフラーの接続作業ができました。ディラーの見積もりの50%で修理完了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする