※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
チーズ(鉄製、SGP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40298307
品番
BZ-06060
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
鉄製(SGP)
外径D2(Φmm)
60.5
外径D1(Φmm)
60.5
寸法L1(mm)
63.5
寸法L2(mm)
63.5
適合パイプ
01-060
肉厚t(mm)
3.8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。