※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D2(Φmm)
84
外径D1(Φmm)
75
内径B(Φmm)
71.8
注文コード
40298447
品番
CC-07584
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D2・外径D1・内径B
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
75
内径B(Φmm)
71.8
全長L(mm)
150
外径D2(Φmm)
84
適合車種
404BB
用途
中型車・大型車用
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド付き(スリット無し)
主な適合車種
404BB
パイプ形状
変形ジョイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※外径D2(Φmm)は、マフラーのテールパイプ側外径と同寸法です。