※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(三角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299061
品番
55-060
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ガスケット
83-062
84-075M
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
50.8
外径D2(Φmm)
60.5
全長(mm)
180
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状
三角型
ピッチ
(L1)80-95/(L2)80-95
フランジ
50-060
穴径d(Φmm)
12×20