YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(三角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299086
品番
56-065
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
65
外径D2(Φmm)
65
全長(mm)
180
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状
三角型
ピッチ
(L1)87/(L2)87
フランジ
50-066
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
84-062