※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299183
品番
58-L075
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスケット
85-081M
85-L081M
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
75
外径D2(Φmm)
80
全長(mm)
180
ピッチ
(L1)75-80/(L2)75-80
フランジ
51-R080
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状
四角型
穴径d(Φmm)
12×20