※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(四角型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D1(Φmm)
80
外径D2(Φmm)
80
注文コード
40299244
品番
58-V080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
外径D1・外径D2
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
80
外径D2(Φmm)
80
全長(mm)
1000
ピッチ
(L1)75-80/(L2)75-80
フランジ
51-R080
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
仕様
曲げパイプ付き(スペースレンジャー用)
形状
四角型
穴径d(Φmm)
12×20
ガスケット
85-L081M
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000