49-R052 フランジ(鉄製・小判型) YSK(山脇産業) 40299655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

49-R052 フランジ(鉄製・小判型) YSK(山脇産業) 40299655
49-R052 フランジ(鉄製・小判型) YSK(山脇産業) 40299655

フランジ(鉄製・小判型)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径B(Φmm)52
ピッチ(L1)91/(L2)-
外径D1(Φmm)82
外径D2(Φmm)118
内容量1個注文コード40299655品番49-R052
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質鉄製(SS)外径D1(Φmm)82外径D2(Φmm)118内径B(Φmm)52ピッチ(L1)91/(L2)-厚さt(mm)6形状小判型穴径d(Φmm)12ガスケット81-065M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40299655
2019-03-15
用途: マフラーの修理
製造業

純正のフランジが腐食で排気漏れを起こしていた為交換しました。厚みも十分で申し分ありません。同サイズのガスケット購入をお勧めします。

2016-05-19
用途: 鉄パイプの接合

この商品も内径Bが図には載っているのに、表には載ってないから買えない!
ふつう、フランジ類はパイプの外径を測って来て、それが内径(B)のどれに合うかを見ますよ!
どんな人が商品の情報を作成しているの?
工業系のセンス無し!
買おうと思っても肝心な数値が無いから買えない商品ばかりで機会損失してますよ!
他のWebを探します。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、表組部分に内径Bの商品情報が表示されるように反映致しました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。

2015-11-19
用途: マフラーの修理
auto shop TAKA自動車・二輪車・自転車関連業

溶接しやすい商品でした。出来ればもう少し種類があれば最高です!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする