※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(ステンレス製・小判型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40299813
品番
49-S062A
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
外径D2(Φmm)
116
外径D1(Φmm)
80
内径B(Φmm)
62
形状
小判型
ピッチ
(L1)92/(L2)-
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
12
ガスケット
81-065M