※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・三角型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
51
外径D1(Φmm)
96
注文コード
40299865
品番
50-L051
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
96
外径D2(Φmm)
96
内径B(Φmm)
51
ピッチ
(L1)74/(L2)74
形状
三角型
タイプ
耳だしタイプ
厚さt(mm)
5
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
83-052M