※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・三角型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
52
外径D1(Φmm)
112
注文コード
40299883
品番
50-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
内径B・外径D1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
112
外径D2(Φmm)
112
内径B(Φmm)
52
ピッチ
(L1)78/(L2)78
形状
三角型
厚さt(mm)
8
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
83-063G